Motion
0160 D 020 V /-V

HYDAC CORP
0160 D 020 V /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra metálica de acero inoxidable, 20 micras
Artículo MI #03769511
No. Fabricante 0160 D 020 V /-V
Precio1,508.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0160 D 020 V /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra metálica de acero inoxidable, 20 micras
Artículo MI #03769511
No. Fabricante 0160 D 020 V /-V
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
Precio1,508.13 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Material del filtro
    Fibra metálica de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    3045 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    20 micras
  • Temperatura mínima
    14 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    V

Descripción general

Descripción del fabricante
0160 D 020 V /-V

También puede gustarle