Motion
RFMP/HC330VF20B1.0/12

HYDAC CORP
RFMP/HC330VF20B1.0/12

Filtro de línea de retorno de baja presión, serie RFM, tamaño 330 , caudal máx. de 87 gpm, presión máx. de 101.5 psi, presión de fisura de derivación de 43 psi
Artículo MI #03769557
No. Fabricante RFMP/HC330VF20B1.0/12
Precio603.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
RFMP/HC330VF20B1.0/12

Filtro de línea de retorno de baja presión, serie RFM, tamaño 330 , caudal máx. de 87 gpm, presión máx. de 101.5 psi, presión de fisura de derivación de 43 psi
Artículo MI #03769557
No. Fabricante RFMP/HC330VF20B1.0/12
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
Precio603.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    330

Detalles

  • Material del filtro
    Poliéster
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    87 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    101.5 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    RFM
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RFMP/HC330VF20B1.0/12

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"