Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Altura total138 mm
- Longitud total178 mm
- Ranura Espaciado97 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUKT309+H2309
- Número de Upc del fabricante0808250243785
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5250 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKT300+H2000
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250243785