Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Altura total270 mm
- Longitud total322 mm
- Ranura Espaciado180 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUKT319+H2319
- Número de Upc del fabricante0808250278176
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial15600 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKT300+H2000
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250278176