Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.3594 pulg.
- Ancho de la base2-3/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.1875 a 7.3125 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Altura total4.5625 pulg.
- Longitud total8.6875 pulg.
- Ancho general2.6563 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial9150 lbf
- Capacidad de carga estática radial5380 lbf
- Cojinete de repuestoUG308-24
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGP300
- UPC_NO0808250234929