Motion
UKP308+H2308

AMI BEARINGS INC
UKP308+H2308

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769660
No. Fabricante UKP308+H2308
Precio407.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKP308+H2308

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 35 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769660
No. Fabricante UKP308+H2308
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
Precio407.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    60 mm
  • Ancho de la base
    60 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 157 mm a 186 mm
  • Tamaño del perno
    M14
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Altura total
    116 mm
  • Longitud total
    220 mm
  • Ancho general
    60 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4150 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    2440 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UK308+H2308
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UKP300+H2000
  • UPC_NO
    0808250229871

Descripción general

Descripción del fabricante
UKP308+H2308 35MM BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron