Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio85 mm
- Ancho de la base85 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 232 mm a 270 mm
- Tamaño del pernoM20
- Diámetro interno55 mm
- Altura total165 mm
- Longitud total334 mm
- Ancho general85 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial8300 kgf
- Capacidad de carga estática radial5300 kgf
- Cojinete de repuestoUK312+H2312
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKP300+H2000
- UPC_NO0808250270354