Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Ancho de la base3.750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 11.0781 a 12.5469 pulg.
- Tamaño del perno7/8
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Altura total7.9380 pulg.
- Longitud total14.6250 pulg.
- Ancho general4.1563 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial23400 lbf
- Capacidad de carga estática radial15300 lbf
- Cojinete de repuestoUG314-43
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGPEU300
- UPC_NO0808250334292