Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio39.70 mm
- Ancho de la base33.3 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 102 mm a 114 mm
- Tamaño del pernoM12
- Diámetro interno30 mm
- Longitud total146.1 mm
- Ancho general39 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGoma
- Material de la carcasaAcero prensado - Goma
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Cojinete de repuestoB6
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieBPR200
- UPC_NO0808250105120