Motion
UCFB209-28NP

AMI BEARINGS INC
UCFB209-28NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03769796
No. Fabricante UCFB209-28NP
Precio163.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFB209-28NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, hierro fundido - Material de la carcasa de protección de níquel, servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03769796
No. Fabricante UCFB209-28NP
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
Su precio$163.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.937 pulg.
  • Separación de la unidad
    2-3/64 pulg.
  • Espaciado vertical del perno
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Tipo de carcasa
    Soporte de brida de tres pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4610 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC209-28
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFB200NP
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250321520

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFB209-28NP 1-3/4 3-BOLT FLG
  • SERIE SELECCIONADA - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Carcasa resistente a la corrosión de níquel con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión
  • Aplicaciones típicas: fertilizantes agrícolas y separadores de estiércol Procesamiento de madera Reciclaje húmedo Pulpa y tratamiento de aguas residuales Sistemas de lavado de automóviles
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-3/16” y 15mm a 50mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"