Motion
UCST209-27C

AMI BEARINGS INC
UCST209-27C

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03770925
No. Fabricante UCST209-27C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCST209-27C

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #03770925
No. Fabricante UCST209-27C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.6875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCST209-27C
  • Número de Upc del fabricante
    0808250289172
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCST200C
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCST209-27C 1-11/16 RECUPERACIÓN