Motion
UC207-21RT
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-5/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03770999
No. Fabricante UC207-21RT
Precio99.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-5/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03770999
No. Fabricante UC207-21RT
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
Precio99.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-5/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7870 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    UC200RT
  • UPC_NO
    0808250312474

Descripción general

Descripción del fabricante
UC207-21RT 1-5/16 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG