Motion
UCAO307-20
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771066
No. Fabricante UCAO307-20
Precio317.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03771066
No. Fabricante UCAO307-20
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
Precio317.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.7130 a 6.2870 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    4.0938 pulg.
  • Longitud total
    7.5625 pulg.
  • Ancho general
    2.2031 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7530 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4320 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC307-20
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCAO300
  • UPC_NO
    0808250190232

Descripción general

Descripción del fabricante
UCAO307-20 1-1/4 BLOQUE DE ALMOHADA