Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base2-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.8750 a 7.6250 pulg.
- Tamaño del perno5/8
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Altura total5.4375 pulg.
- Longitud total9.5000 pulg.
- Ancho general2.9375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Capacidad de carga estática radial8120 lbf
- Cojinete de repuestoUC212-39C4HR23
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCP200C4HR23
- UPC_NO0808250267453