Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Ancho de la base2-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.7130 a 6.2870 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Altura total4.0938 pulg.
- Longitud total7.5625 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7530 lbf
- Capacidad de carga estática radial4320 lbf
- Cojinete de repuestoUG307-23
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGAO300
- UPC_NO0808250225996