Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.6250 pulg.
- Ancho de la base3.500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 10.6250 a 11.8750 pulg.
- Tamaño del perno3/4
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Altura total7.1970 pulg.
- Longitud total13.7500 pulg.
- Ancho general3.6563 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial18300 lbf
- Capacidad de carga estática radial11700 lbf
- Cojinete de repuestoUG312-39
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGPU300
- UPC_NO0808250272648