Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Anillo interior Ancho49.2 mm
- Anillo exterior Ancho22 mm
- Exterior Diámetro85 mm
- Ancho general1.6875 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección contra zinc
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3350 kgf
- Capacidad de carga estática radial2090 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC200MZ2
- UPC_NO0808250117291