Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.7950 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.4170 pulg.
- Exterior Diámetro5.1181 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial18300 lbf
- Capacidad de carga estática radial11700 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC300
- UPC_NO0808250234424