Motion
UC318-55
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3-7/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03771849
No. Fabricante UC318-55
Precio1,025.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3-7/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03771849
No. Fabricante UC318-55
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
Precio1,025.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.7800 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.8900 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.4803 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC300
  • UPC_NO
    0808250312634

Descripción general

Descripción del fabricante
UC318-55 3-7/16 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"