Motion
UCECH207-23

AMI BEARINGS INC
UCECH207-23

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.4375 pulg. de D.I., 3.6250 pulg. de D.E., hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03771854
No. Fabricante UCECH207-23
Precio132.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCECH207-23

Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.4375 pulg. de D.I., 3.6250 pulg. de D.E., hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #03771854
No. Fabricante UCECH207-23
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
Precio132.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    3.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    PF3/4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-23
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCECH200
  • UPC_NO
    0808250141555

Descripción general

Descripción del fabricante
UCECH207-23 1-7/16 BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"