Motion
UCX18-56
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3-1/2 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03771867
No. Fabricante UCX18-56
Precio616.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3-1/2 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03771867
No. Fabricante UCX18-56
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
Precio616.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    4.0940 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.4960 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.6929 pulg.
  • Ancho general
    4.0938 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18400 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCX00
  • UPC_NO
    0808250268795

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX18-56 3-1/2 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"