Motion
UEECH210-31

AMI BEARINGS INC
UEECH210-31

Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.9375 pulg. D.I., 4.5000 pulg. D.E., hierro fundido, collar Accu-Loc
Artículo MI #03771869
No. Fabricante UEECH210-31
Precio322.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UEECH210-31

Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.9375 pulg. D.I., 4.5000 pulg. D.E., hierro fundido, collar Accu-Loc
Artículo MI #03771869
No. Fabricante UEECH210-31
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
Precio322.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    PF1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UE210-31
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UEECH200
  • UPC_NO
    0808250207060

Descripción general

Descripción del fabricante
UEECH210-31 1-15/16 BRG DE HANGER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"