Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Anillo interior Ancho50 mm
- Anillo exterior Ancho30 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- Ancho general37 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5250 kgf
- Capacidad de carga estática radial3000 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK300+H2000
- UPC_NO0808250161515