Motion
UK311+H2311

AMI BEARINGS INC
UK311+H2311

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 50 mm Diámetro interno, Bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #03771882
No. Fabricante UK311+H2311
Precio252.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UK311+H2311

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 50 mm Diámetro interno, Bloqueo de montaje del adaptador
Artículo MI #03771882
No. Fabricante UK311+H2311
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
Precio252.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Anillo interior Ancho  
    59 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    34 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Ancho general
    43 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UK300+H2000
  • UPC_NO
    0808250212989

Descripción general

Descripción del fabricante
UK311+H2311 50MM MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"