Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-5/8 pulg.
- Carcasa Ancho1-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.937 pulg.
- Exterior Diámetro4.3750 pulg.
- Diámetro del eje1-5/8 pulg.
- Peso3.74 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaLC209
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Capacidad de carga estática radial4610 lbf
- Cojinete de repuestoUC209-26
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCLC200
- UPC_NO0808250148233