Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-1/8 pulg.
- Carcasa Ancho1-19/32 pulg.
- Anillo interior Ancho2.189 pulg.
- Exterior Diámetro4.9375 pulg.
- Diámetro del eje2-1/8 pulg.
- Peso5.28 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaLC211
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial9700 lbf
- Capacidad de carga estática radial6610 lbf
- Cojinete de repuestoUC211-34
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCLC200
- UPC_NO0808250200559