Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Carcasa Ancho1-47/64 pulg.
- Anillo interior Ancho2.598 pulg.
- Exterior Diámetro5.9063 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial16100 lbf
- Capacidad de carga estática radial10100 lbf
- Cojinete de repuestoUC311-35
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCC300
- UPC_NO0808250248940