Motion
UCLC205-16FS

AMI BEARINGS INC
UCLC205-16FS

Cartucho de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, 3-1/8 pulg. de diámetro exterior, 1-1/32 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo prisionero, servicio normal
Artículo MI #03771951
No. Fabricante UCLC205-16FS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCLC205-16FS

Cartucho de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, 3-1/8 pulg. de diámetro exterior, 1-1/32 pulg. de ancho de carcasa, hierro fundido, tornillo prisionero, servicio normal
Artículo MI #03771951
No. Fabricante UCLC205-16FS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    1-1/32 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.339 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1250 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC205-16FS
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCLC200FS
  • UPC_NO
    0808250326464

Descripción general

Descripción del fabricante
UCLC205-16FS 1 CARTUCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good