Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Carcasa Ancho1.102 pulg.
- Anillo interior Ancho1-13/32 pulg.
- Exterior Diámetro2.8350 pulg.
- Diámetro del eje1-1/4 pulg.
- Peso0.80 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaRCSM206
- Material de la carcasaGoma
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoKHR206-20
- Tipo de selloContacto
- SerieKHRRCSM200
- UPC_NO0808250315338