Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro130 mm
- Tamaño del pernoM12
- Agujero Diámetro50 mm
- Longitud a través del orificio52.6 mm
- Longitud total Diámetro155 mm
- Diámetro del piloto108 mm
- Separación de la unidad41.6 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaHierro fundido - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3600 kgf
- Capacidad de carga estática radial2370 kgf
- Cojinete de repuestoUE210
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUEFCS200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250291304