Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2-7/16 pulg.
- Altura total5.7500 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
- Slot Spacing4.0625 pulg.
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCNST212-39NP
- Número de Upc del fabricante0808250327966
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCNST200NP
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250327966
Descripción general
Descripción del fabricante
UCNST212-39NP 2-7/16 RECUPERACIÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad