Motion
SUE211-32FS

AMI BEARINGS INC
SUE211-32FS

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03772516
No. Fabricante SUE211-32FS
Precio209.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
SUE211-32FS

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. D.I., bloqueo Accu-Loc
Artículo MI #03772516
No. Fabricante SUE211-32FS
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
Su precio$209.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.2280 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    2.2280 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Accu-Loc
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6610 lbf
  • Tipo de sello
    Sin contacto con el cabestrillo
  • Serie
    SUE200FS
  • UPC_NO
    0808250176816

Descripción general

Descripción del fabricante
SUE211-32FS 2 ACCU-LOC BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron