Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro2.5000 pulg.
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro2.7188 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Grado304
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial1830 lbf
- Capacidad de carga estática radial860 lbf
- Cojinete de repuestoMB2-10
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieMBPFTS200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250281305