Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Altura total4.0156 pulg.
- Longitud total5.0781 pulg.
- Ranura Espaciado2.5000 pulg.
- Peso3.52 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMUCT207-22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250283965
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial4950 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCT200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250283965