Motion
BPFL5-14
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 7/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #03772577
No. Fabricante BPFL5-14
Precio39.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 7/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero prensado, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #03772577
No. Fabricante BPFL5-14
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
Precio39.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B5-14
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BPFL200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250101917

Descripción general

Descripción del fabricante
BPFL5-14 7/8 2-BOLT FLG