Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.6094 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro5.8125 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento0°F - 212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoUE206-20
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUENFL200W
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250162307
Descripción general
- CHOICE SERIE EXTRA – UEPPL/UETBL/UENFL/UEFBL/UEFPL/UETPL/UENTPL/UEWTPL/UEHPL
- Carcasa termoplástica de PBT con inserto de acero Accu-Loc® AISI 52100 resistente a la corrosión Kanigen
- Aplicaciones típicas: cinta transportadora de procesamiento de alimentos Procesamiento de pepinillos Procesamiento de cítricos Fabricación de vidrio fuera de HVAC Etiquetado
- Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 3/4” a 1-15/16”