Motion
UGFL315-48
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, para servicios pesados, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03772721
No. Fabricante UGFL315-48
Precio1,224.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, para servicios pesados, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03772721
No. Fabricante UGFL315-48
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
Precio1,224.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    10.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.866 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    12.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UG315-48
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UGFL300
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250334049

Descripción general

Descripción del fabricante
UGFL315-48 3 2-BOLT FLG