Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Diámetro del cubo2.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.063 pulg.
- Separación de la unidad2-11/64 pulg.
- Espaciado vertical del perno1-1/8 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAISI 440C Acero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierre1 cubierta abierta y junta trasera
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbra la cubierta y el sello trasero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado440C
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Tipo de carcasaSoporte de tres pernos de ancho estrecho con cubierta y junta trasera
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2680 lbf
- Capacidad de carga estática radial1420 lbf
- Cojinete de repuestoMB5-16
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieMBFBL200CB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250315819
Descripción general
- SERIE SHUR-SEAL - MUCPPL/UCPPL/MUCTBL/UCTBL/MBNFL/BNFL/MBFBL/BFBL/MBFPL/BFPL
- Carcasa termoplástica de PBT con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión de acero inoxidable o zinc con cualquier combinación de cubiertas cerradas, cubiertas abiertas y sellos posteriores
- Aplicaciones típicas: Procesamiento de bebidas y mariscos y aves de corral Procesamiento de carne fresca Procesamiento de pepinillos Procesamiento de cítricos
- Disponibilidad de tamaño de orificio: 1/2” a 1-1/2” y 20mm a 50mm