Motion
UCST209-28NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCST209-28NPMZ2

Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 1.7500 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Carcasa de protección de níquel, Collarín de tornillo de fijación, 0.6875 pulg. de ranura
Artículo MI #03772996
No. Fabricante UCST209-28NPMZ2
Precio189.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCST209-28NPMZ2

Unidad de cojinetes de bolas de captación - Montaje lateral, 1.7500 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Carcasa de protección de níquel, Collarín de tornillo de fijación, 0.6875 pulg. de ranura
Artículo MI #03772996
No. Fabricante UCST209-28NPMZ2
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
Su precio$189.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.6875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.2500 pulg.
  • Peso
    5.09 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCST209-28NPMZ2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250184484
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCST200NPMZ2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250184484

Descripción general

Descripción del fabricante
UCST209-28NPMZ2 1-3/4 TOMA