Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud71 mm
- Agujero Diámetro20 mm
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro90 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAISI 440C Acero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoAcabado de cromato sin electrodos
- Grado440C
- Material de la carcasaAleación ZDC con acabado electroless Chromate
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoMU004
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieMUFL000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250143887