Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Ancho de la base4-3/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.6875 a 12.5625 pulg.
- Tamaño del perno7/8
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Altura total8.2188 pulg.
- Longitud total15.0000 pulg.
- Ancho general4.3750 pulg.
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial21500 lbf
- Capacidad de carga estática radial16100 lbf
- Cojinete de repuestoUKX17+HA2317
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUKPX00+HA2000
- UPC_NO0808250294244
Descripción general
Descripción del fabricante
UKPX17+HA2317 2-15/16 BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad