Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura total146 mm
- Longitud total171 mm
- Ranura Espaciado95 mm
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCTX10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250189472
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial4400 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCTX00
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250189472