Motion
UK307+HA2307

AMI BEARINGS INC
UK307+HA2307

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 1-3/16 pulg. D.I., montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #03773332
No. Fabricante UK307+HA2307
Precio149.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UK307+HA2307

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 1-3/16 pulg. D.I., montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #03773332
No. Fabricante UK307+HA2307
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
Precio149.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6930 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9840 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    1.2188 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7530 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4320 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UK300+HA2000
  • UPC_NO
    0808250313037

Descripción general

Descripción del fabricante
UK307+HA2307 1-3/16 MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron