Motion
UKX08+HE2308

AMI BEARINGS INC
UKX08+HE2308

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 1-1/4 pulg. D.I., montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #03773342
No. Fabricante UKX08+HE2308
Precio147.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKX08+HE2308

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 1-1/4 pulg. D.I., montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #03773342
No. Fabricante UKX08+HE2308
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
Precio147.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.8110 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8660 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    1.1810 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4610 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UKX00+HE2000
  • UPC_NO
    0808250126217

Descripción general

Descripción del fabricante
UKX08+HE2308 1-1/4 MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron