Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud10.2500 pulg.
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio0.866 pulg.
- Longitud total Diámetro12.6250 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1080 lbf
- Cojinete de repuestoUC315-47
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUCFL300
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250273010