Motion
UCFCSX12-38

AMI BEARINGS INC
UCFCSX12-38

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio medio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03773383
No. Fabricante UCFCSX12-38
Precio332.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFCSX12-38

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio medio, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #03773383
No. Fabricante UCFCSX12-38
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
Precio332.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.563 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.6250 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.500 pulg.
  • Separación de la unidad
    1.996 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX12-38
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UCFCSX00
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250238170

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFCSX12-38 2-3/8 CARRO DE FLG PILOTO
  • SERIE SELECCIONADA - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Carcasa resistente a la corrosión de níquel con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión
  • Aplicaciones típicas: fertilizantes agrícolas y separadores de estiércol Procesamiento de madera Reciclaje húmedo Pulpa y tratamiento de aguas residuales Sistemas de lavado de automóviles
  • Disponibilidad de rango de tamaño de orificio: 1/2” a 2-3/16” y 15mm a 50mm