Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio5.0000 pulg.
- Ancho de la base4-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 11.7500 a 14.7500 pulg.
- Tamaño del perno1
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Altura total10.0000 pulg.
- Longitud total17.0000 pulg.
- Ancho general5.0781 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial30200 lbf
- Capacidad de carga estática radial23600 lbf
- Cojinete de repuestoUCX20-63
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPX00
- UPC_NO0808250276103