Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.1250 pulg.
- Ancho de la base1-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.1875 a 3.5625 pulg.
- Tamaño del perno3/8
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total2.2188 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ancho general1.3438 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Calidad del material304SS
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2680 lbf
- Capacidad de carga estática radial1420 lbf
- Cojinete de repuestoMUC205-16RF
- Tipo de selloLabio doble con cabestrillo
- SerieMUCPPWS200RF
- UPC_NO0808250177929