Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio42.90 mm
- Ancho de la base46 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 113 mm a 125 mm
- Tamaño del pernoM12
- Diámetro interno30 mm
- Altura total84 mm
- Longitud total162 mm
- Ancho general78.6 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremo1 cubierta abierta y 1 cubierta cerrada
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial1700 kgf
- Capacidad de carga estática radial920 kgf
- Cojinete de repuestoMUC206
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCPPL200CEW
- UPC_NO0808250231584