Motion
BFPL4-12MZ2CW

AMI BEARINGS INC
BFPL4-12MZ2CW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03773663
No. Fabricante BFPL4-12MZ2CW
Precio156.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
BFPL4-12MZ2CW

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica PBT, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03773663
No. Fabricante BFPL4-12MZ2CW
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
Precio156.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.972 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    1 cubierta abierta y junta trasera
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abra la cubierta y el sello trasero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Termoplástico PBT
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos de ancho estrecho con cubierta y junta trasera
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    B4-12MZ2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    BFPL200MZ2CW
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250129683

Descripción general

Descripción del fabricante
BFPL4-12MZ2CW 3/4 4-BOLT FLG
  • SERIE SHUR-SEAL - MUCPPL/UCPPL/MUCTBL/UCTBL/MBNFL/BNFL/MBFBL/BFBL/MBFPL/BFPL
  • Carcasa termoplástica de PBT con inserto de acero AISI 52100 resistente a la corrosión de acero inoxidable o zinc con cualquier combinación de cubiertas cerradas, cubiertas abiertas y sellos posteriores
  • Aplicaciones típicas: Procesamiento de bebidas y mariscos y aves de corral Procesamiento de carne fresca Procesamiento de pepinillos Procesamiento de cítricos
  • Disponibilidad de tamaño de orificio: 1/2” a 1-1/2” y 20mm a 50mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron